ABB - AK7N2 Automatengehäuse 2R/a14TE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4TBO856120C0100
Montageart - Aufputz
Anzahl der Reihen - 2
Breite in Teilungseinheiten - 28
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5411815249464
Sonepar Artikelnummer
121301762
Hersteller Artikelnummer
4TBO856120C0100
Hersteller Typ
AK7N2
Hersteller Artikel Nr.:
4TBO856120C0100
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Reihen:
2
Breite in Teilungseinheiten:
28
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Mit N-Trennschlitten:
Nein
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP55
Anzahl der Öffnungen für Steckdosen:
0
Art der Abdeckung:
Deckel
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
Ja
Signaldurchlassende Tür:
Ja
Mit Schloss:
Nein
Einbautiefe:
120 mm
Einbauhöhe:
380 mm
Einbaubreite:
310 mm
Innentiefe:
120 mm
Erdungsklemmenblock:
Nein
Neutralleiterklemmenblock:
Nein
DIN-Schiene:
Ja
Mit Montageplatte:
Nein
Anbaumöglichkeit:
Nein
Plombierbar:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
RAL-Nummer:
7035
Höhe:
372 mm
Breite:
302 mm
Tiefe:
175 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
3.700 kg


