ABB - AMRB LMC-Befestigungswinkel Einseitig mit Schraube M5 x 25

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4TBO851250C0100
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montagebügel
Werkstoff - Stahl
Breite - 50 mm
Höhe - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5411815247026
Sonepar Artikelnummer
121258910
Hersteller Artikelnummer
4TBO851250C0100
Hersteller Typ
AMRB
Hersteller Artikel Nr.:
4TBO851250C0100
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Montagebügel
Werkstoff:
Stahl
Breite:
50 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
50 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
BE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.017 kg


