Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - An 2T6F 3P 1000A P4 T800 PJFT610348

ABB
kopierenkopieren
ABB - An 2T6F 3P 1000A P4 T800 PJFT610348

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ002846B0000

  • Bussystem KNX - Nein

  • Bussystem LON - Nein

  • Bussystem Powernet - Nein

  • Andere Bussysteme - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646827647

Sonepar Artikelnummer

121260331

Hersteller Artikelnummer

1STQ002846B0000

Hersteller Typ

PJFT610348

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ002846B0000

Bussystem KNX:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Ausführung:

Anschlussklemme

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

13.200 kg

ABB PJFT610348 Anschluss-Set T6F Feststeinbau, 3P, 1000 A, P4, T800. Komplett-Einbausatz fuer ABB-Leistungsschalter T6F im Feststeinbau.