Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - An E2.2F 3P 1600A P4 T600 PJFE216346A

ABB
kopierenkopieren
ABB - An E2.2F 3P 1600A P4 T600 PJFE216346A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ001940M0000

  • Bussystem KNX - Nein

  • Bussystem LON - Nein

  • Bussystem Powernet - Nein

  • Andere Bussysteme - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646881472

Sonepar Artikelnummer

121261662

Hersteller Artikelnummer

1STQ001940M0000

Hersteller Typ

PJFE216346A

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ001940M0000

Bussystem KNX:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Ausführung:

Anschlussklemme

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

14.095 kg

ABB Kupfer-Anschlussstück PJFE216346A, E2.2F, 3P-polig, 1600 A, Platte 4, Schranktiefe 600 mm, A-Variante. Kupferverbindungsstück für die normgerechte Verbindung zwischen E2.2F-Leistungsschalter (3PP, 1600 A) und der Horizontalsammelschiene in ABB-Schränken (T 600 mm, Platte 4).