Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - AN.HAL. 002 E4.2F 4P 3200A PMET0118A

ABB
kopierenkopieren
ABB - AN.HAL. 002 E4.2F 4P 3200A PMET0118A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ003955M0000

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - IT

  • Zolltarifnummer - 73269098

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646944658

Sonepar Artikelnummer

121262819

Hersteller Artikelnummer

1STQ003955M0000

Hersteller Typ

PMET0118A

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ003955M0000

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.860 kg

ABB Anschlusshalter PMET0118A, Typ 002, E4.2F, 4-polig, 3200 A, A-Variante.