Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - AN.HAL. 002 P1 E4F 2500A D600 PMET0116

ABB
kopierenkopieren
ABB - AN.HAL. 002 P1 E4F 2500A D600 PMET0116

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ009052B0000

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - IT

  • Zolltarifnummer - 73269098

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646946089

Sonepar Artikelnummer

121262815

Hersteller Artikelnummer

1STQ009052B0000

Hersteller Typ

PMET0116

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ009052B0000

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

1.309 kg

ABB Anschlusshalter PMET0116, Typ 002, E4F, 2500 A, Platte 1, D 600 mm. Anschlusshalter für E4F-2500-A-Leistungsschalter (Platte 1, D 600 mm), mechanische Fixierung des Schalteranschlusses an der ABB-Sammelschiene.