Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

ABB - AN VSS 3P T800 80X10 PFCB9008A

ABB
kopierenkopieren
ABB - AN VSS 3P T800 80X10 PFCB9008A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ004843M0000

  • Bussystem KNX - Nein

  • Bussystem LON - Nein

  • Bussystem Powernet - Nein

  • Andere Bussysteme - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646962553

Sonepar Artikelnummer

121264827

Hersteller Artikelnummer

1STQ004843M0000

Hersteller Typ

PFCB9008A

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ004843M0000

Bussystem KNX:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Ausführung:

Anschlussklemme

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

11.673 kg

ABB Anschlusssammelschiene VSS PFCB9008A, 3P-polig, Schranktiefe 800 mm, 80×10 mm, A-Variante. Kupfer-Anschlusssammelschiene (80×10 mm, 3PP, T 800 mm) für das ABB-VSS-System.