Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - AN VSS 4P T=600 60X10 OB PFCB6164A

ABB
kopierenkopieren
ABB - AN VSS 4P T=600 60X10 OB PFCB6164A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ004781M0000

  • Bussystem KNX - Nein

  • Bussystem LON - Nein

  • Bussystem Powernet - Nein

  • Andere Bussysteme - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646961860

Sonepar Artikelnummer

121264663

Hersteller Artikelnummer

1STQ004781M0000

Hersteller Typ

PFCB6164A

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ004781M0000

Bussystem KNX:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Ausführung:

Anschlussklemme

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

16.953 kg

ABB Anschlusssammelschiene VSS PFCB6164A, 4P-polig, Schranktiefe 600 mm, 60×10 mm, OB, A-Variante. Kupfer-Anschlusssammelschiene (60×10 mm) für das ABB-VSS-System (4PP, T 600 mm), OB-Ausführung, A-Variante.