Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - AN VSS 4P T=800 60X10 UN PFCB6183A

ABB
kopierenkopieren
ABB - AN VSS 4P T=800 60X10 UN PFCB6183A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ004790M0000

  • Bussystem KNX - Nein

  • Bussystem LON - Nein

  • Bussystem Powernet - Nein

  • Andere Bussysteme - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646961952

Sonepar Artikelnummer

121264668

Hersteller Artikelnummer

1STQ004790M0000

Hersteller Typ

PFCB6183A

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ004790M0000

Bussystem KNX:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Ausführung:

Anschlussklemme

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

20.442 kg

ABB Anschlusssammelschiene VSS PFCB6183A, 4P-polig, Schranktiefe 800 mm, 60×10 mm, UN, A-Variante. Kupfer-Anschlusssammelschiene (60×10 mm) für das ABB-VSS-System (4PP, T 800 mm), UN-Ausführung, A-Variante.