Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - AN VSS 4P T800 80X10 PFCB9081

ABB
kopierenkopieren
ABB - AN VSS 4P T800 80X10 PFCB9081

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ001771C0000

  • Bussystem KNX - Nein

  • Bussystem LON - Nein

  • Bussystem Powernet - Nein

  • Andere Bussysteme - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646964113

Sonepar Artikelnummer

121264000

Hersteller Artikelnummer

1STQ001771C0000

Hersteller Typ

PFCB9081

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ001771C0000

Bussystem KNX:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Ausführung:

Anschlussklemme

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

16.763 kg

ABB PFCB9081 Anschlussverbinder VSS, 4-polig, Tiefe 800 mm, Schiene 80x10 mm. Konfektionierter Kupferverbinder fuer den Anschluss von Leistungsschaltern ans Verteiler-Sammelschienensystem (VSS), stellt die elektrisch belastbare Verbindung zwischen den Schalter-Anschlussbolzen und der Kupfer-Sammelschiene 80x10 mm her. Fuer Feldtiefe 800 mm ausgelegt.