Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - AN53 Normfeldeinsatz 3 Reihen 42TE 488x302mm

ABB
kopierenkopieren
ABB - AN53 Normfeldeinsatz 3 Reihen 42TE 488x302mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4TBO852283C0100

  • Höhe - 488 mm

  • Breite - 302 mm

  • Anzahl der DIN-Schienen - 3

  • Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene - 42

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5411815248115

Sonepar Artikelnummer

121258915

Hersteller Artikelnummer

4TBO852283C0100

Hersteller Typ

AN53

Hersteller Artikel Nr.:

4TBO852283C0100

Höhe:

488 mm

Breite:

302 mm

Anzahl der DIN-Schienen:

3

Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:

42

Art der Abdeckung:

mit Ausschnitt

Tiefe:

130 mm

Mit N-PE-Klemmen:

Nein

Mit Abdeckung:

Ja

Mit Montageplatte:

Nein

Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ):

Nein

Herkunftsland:

BE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

1.200 kg

APO-Zubehör. AN53 Normfeldeinsatz 3 Reihen 42TE 488x302mm