ABB - Analoge Wochenzeitschaltuhr 120 Min Takt 1 Wechsler 16A ohmsch Last 150h Gangres

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CSM208141R1000
Anzahl der Kanäle - 1
24 h Programm - Nein
Wochenprogramm - Ja
Netzsynchron - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012542081418
Sonepar Artikelnummer
120730278
Hersteller Artikelnummer
2CSM208141R1000
Hersteller Typ
AW1CO-R-120m
Hersteller Artikel Nr.:
2CSM208141R1000
Anzahl der Kanäle:
1
24 h Programm:
Nein
Wochenprogramm:
Ja
Netzsynchron:
Ja
Quarzgesteuert:
Ja
Versorgungsspannung:
230 V
Gangreserve in Stunden:
150
Gangreserve in Jahren:
150
60 min Programm:
Nein
Jahresprogramm:
Nein
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:
Nein
Geeignet für Handbedienung:
Ja
Schaltungsvorwahl:
Ja
Max. Schaltleistung LED:
900 W
Potentialfreier Schaltkontakt:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Breite in Teilungseinheiten:
2.5
Breite:
44 mm
Höhe:
66 mm
Tiefe:
88 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.116 kg


