Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - ANCH E4 3200A D600/800 P1/P2 PMET0213

ABB
kopierenkopieren
ABB - ANCH E4 3200A D600/800 P1/P2 PMET0213

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ003045C0000

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 73269098

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646997265

Sonepar Artikelnummer

121262091

Hersteller Artikelnummer

1STQ003045C0000

Hersteller Typ

PMET0213

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ003045C0000

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.845 kg

ABB Schienenhalter-Anker PMET0213, E4 3200 A, D 600/800 mm, P1/P2. Ankerbausatz für E4-Hochstrom-Sammelschienen (3200 A) mit 600/800-mm-Durchbruch, Platte 1 oder 2, für die mechanische Sicherung schwerer Hochstromschienen bei kurzschlussauftretenden Kräften.