Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - ANCH. E4 3200A D800 P3/P2 PMET0214

ABB
kopierenkopieren
ABB - ANCH. E4 3200A D800 P3/P2 PMET0214

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ003046C0000

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 73269098

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646997272

Sonepar Artikelnummer

121262092

Hersteller Artikelnummer

1STQ003046C0000

Hersteller Typ

PMET0214

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ003046C0000

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.805 kg

ABB Schienenhalter-Anker PMET0214, E4 3200 A, D 800 mm, P3/P2. Ankerbausatz für E4-Hochstromschienen (3200 A) mit 800-mm-Durchbruch, Platte 3/2, weitere Montage-Plattenoptionen für die E4-3200-A-Schienenbefestigung.