Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - ANCH P1 E4F 3200A 100KA 3P D6 PMET0217A

ABB
kopierenkopieren
ABB - ANCH P1 E4F 3200A 100KA 3P D6 PMET0217A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ006170M0000

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 73269098

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646999641

Sonepar Artikelnummer

121262874

Hersteller Artikelnummer

1STQ006170M0000

Hersteller Typ

PMET0217A

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ006170M0000

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

1.395 kg

ABB Sammelschienen-Anker PMET0217A, E4F, 3200 A, 100 kA, 3-polig, Platte 1, D 600 mm, A-Variante. A-Ausführung des PMET0217-Ankers in spezifischer Systemkonfiguration.