ABB - ANG.FDIU.XLH50-185 VC INT PTVS2380

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ001331C0000
Ausführung - Befestigungssatz
Breite - 135 mm
Höhe - 95 mm
Tiefe - 1057 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646978288
Sonepar Artikelnummer
121263728
Hersteller Artikelnummer
1STQ001331C0000
Hersteller Typ
PTVS2380
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ001331C0000
Ausführung:
Befestigungssatz
Breite:
135 mm
Höhe:
95 mm
Tiefe:
1057 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
7.063 kg


