Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Anschl 2T6A 3P 630A P4 T800 PJWT606348A

ABB
kopierenkopieren
ABB - Anschl 2T6A 3P 630A P4 T800 PJWT606348A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ002288M0000

  • Bussystem KNX - Nein

  • Bussystem LON - Nein

  • Bussystem Powernet - Nein

  • Andere Bussysteme - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646884954

Sonepar Artikelnummer

121261773

Hersteller Artikelnummer

1STQ002288M0000

Hersteller Typ

PJWT606348A

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ002288M0000

Bussystem KNX:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Ausführung:

Anschlussklemme

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

6.669 kg

ABB Kupfer-Anschlussstück PJWT606348A, 2×T6A, 3P-polig, 630 A, Platte 4, Schranktiefe 800 mm, A-Variante. Anschlussvariante für anbauseitig (A) positionierte 2×T6A-Leistungsschalter (3PP, 630 A) an der ABB-Horizontalsammelschiene (T 800 mm, Platte 4), niederohmige Kupferverbindung.