Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Anschl 2T6A 3P 800A P5 T600 PJWT608356A

ABB
kopierenkopieren
ABB - Anschl 2T6A 3P 800A P5 T600 PJWT608356A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ002302M0000

  • Bussystem KNX - Nein

  • Bussystem LON - Nein

  • Bussystem Powernet - Nein

  • Andere Bussysteme - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646885098

Sonepar Artikelnummer

121261777

Hersteller Artikelnummer

1STQ002302M0000

Hersteller Typ

PJWT608356A

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ002302M0000

Bussystem KNX:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Ausführung:

Anschlussklemme

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

7.729 kg

ABB Kupfer-Anschlussstück PJWT608356A, 2×T6A, 3P-polig, 800 A, Platte 5, Schranktiefe 600 mm, A-Variante. Anschlussvariante für anbauseitig (A) positionierte 2×T6A-Leistungsschalter (3PP, 800 A) an der ABB-Horizontalsammelschiene (T 600 mm, Platte 5), niederohmige Kupferverbindung.