Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

ABB - Anschl 2T6F 3P 800A P4T600 PJFT7E116138A

ABB
kopierenkopieren
ABB - Anschl 2T6F 3P 800A P4T600 PJFT7E116138A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ002157M0000

  • Bussystem KNX - Nein

  • Bussystem LON - Nein

  • Bussystem Powernet - Nein

  • Andere Bussysteme - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646883643

Sonepar Artikelnummer

121261768

Hersteller Artikelnummer

1STQ002157M0000

Hersteller Typ

PJFT7E116138A

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ002157M0000

Bussystem KNX:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Ausführung:

Anschlussklemme

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

45.533 kg

ABB Kupfer-Anschlussstück PJFT7E116138A, 2×T6F, 3-polig, 800 A, Platte 4, Schranktiefe 600 mm, A-Variante. Sonder-Anschlussstück für T6F-Doppeleinbau (800 A, 3P) in T7/E1.2-Schrankkonfiguration, Kupferverbindung zur Horizontalsammelschiene (T 600 mm, Platte 4).