Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Anschl 2T7/E1.2F 3P P4T600 PJFT7E116346A

ABB
kopierenkopieren
ABB - Anschl 2T7/E1.2F 3P P4T600 PJFT7E116346A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ002164M0000

  • Bussystem KNX - Nein

  • Bussystem LON - Nein

  • Bussystem Powernet - Nein

  • Andere Bussysteme - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646883711

Sonepar Artikelnummer

121261769

Hersteller Artikelnummer

1STQ002164M0000

Hersteller Typ

PJFT7E116346A

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ002164M0000

Bussystem KNX:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Ausführung:

Anschlussklemme

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

17.036 kg

ABB Kupfer-Anschlussstück PJFT7E116346A, 2×T7/E1.2F, 3P-polig, max. 1250 A, Platte 4, Schranktiefe 600 mm, A-Variante. Kupferverbindungsstück für die normgerechte Verbindung zwischen 2×T7/E1.2F-Leistungsschalter (3PP, max. 1250 A) und der Horizontalsammelschiene in ABB-Schränken (T 600 mm, Platte 4).