Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Anschl 2T7/E1.2W 3P P5 T600 PJWT7E110356

ABB
kopierenkopieren
ABB - Anschl 2T7/E1.2W 3P P5 T600 PJWT7E110356

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ002830B0000

  • Bussystem KNX - Nein

  • Bussystem LON - Nein

  • Bussystem Powernet - Nein

  • Andere Bussysteme - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646827845

Sonepar Artikelnummer

121260442

Hersteller Artikelnummer

1STQ002830B0000

Hersteller Typ

PJWT7E110356

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ002830B0000

Bussystem KNX:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Ausführung:

Anschlussklemme

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

9.800 kg

ABB PJWT7E110356 Anschluss-Set T7/E1.2W Ausfahreinbau, 3P, 1000 A, P5, T600. Komplett-Einbausatz fuer ABB-Leistungsschalter T7/E1.2W im Ausfahreinbau.