Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

ABB - Anschl N_N 100x10 1600A XLV POXV1010

ABB
kopierenkopieren
ABB - Anschl N_N 100x10 1600A XLV POXV1010

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ005798B0000

  • Bussystem KNX - Nein

  • Bussystem LON - Nein

  • Bussystem Powernet - Nein

  • Andere Bussysteme - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646874931

Sonepar Artikelnummer

121260758

Hersteller Artikelnummer

1STQ005798B0000

Hersteller Typ

POXV1010

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ005798B0000

Bussystem KNX:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Ausführung:

Anschlussklemme

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

16.227 kg

ABB Anschluss-N/N POXV1010, 100 × 10 mm, 1600 A, XLV. Kupfer-Anschluss (100 × 10 mm) für 1600 A im ABB-XLV-System, für leistungsintensive Horizontalschienensysteme.