Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Anschl N_N 100x10 1600A XLV POXV1010A

ABB
kopierenkopieren
ABB - Anschl N_N 100x10 1600A XLV POXV1010A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ002984M0000

  • Bussystem KNX - Nein

  • Bussystem LON - Nein

  • Bussystem Powernet - Nein

  • Andere Bussysteme - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646892201

Sonepar Artikelnummer

121262061

Hersteller Artikelnummer

1STQ002984M0000

Hersteller Typ

POXV1010A

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ002984M0000

Bussystem KNX:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Ausführung:

Anschlussklemme

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

14.515 kg

ABB N/N-Anschlussstück POXV1010A, XLV, 100 × 10 mm, 1600 A, A-Variante. Kupfer-Anschlussstück für die normgerechte Verbindung von Neutral-Sammelschienen (100 × 10 mm, 1600 A) im ABB-XLV-Schranksystem, niederohmige N-N-Verbindung für sichere Neutralleiterführung.