Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Anschl N_N 100x10 2000A ILH POILH1018

ABB
kopierenkopieren
ABB - Anschl N_N 100x10 2000A ILH POILH1018

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ005812B0000

  • Bussystem KNX - Nein

  • Bussystem LON - Nein

  • Bussystem Powernet - Nein

  • Andere Bussysteme - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646875082

Sonepar Artikelnummer

121260772

Hersteller Artikelnummer

1STQ005812B0000

Hersteller Typ

POILH1018

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ005812B0000

Bussystem KNX:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Ausführung:

Anschlussklemme

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

3.398 kg

ABB Anschluss-N/N POILH1018, 100 × 10 mm, 2000 A, ILH. 2000-A-ILH-Kupferanschluss, Variante POILH1018.