Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

ABB - Anschl N_N 60x10 1000A XLV POXV6010

ABB
kopierenkopieren
ABB - Anschl N_N 60x10 1000A XLV POXV6010

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ005796B0000

  • Bussystem KNX - Nein

  • Bussystem LON - Nein

  • Bussystem Powernet - Nein

  • Andere Bussysteme - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646874917

Sonepar Artikelnummer

121260756

Hersteller Artikelnummer

1STQ005796B0000

Hersteller Typ

POXV6010

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ005796B0000

Bussystem KNX:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Ausführung:

Anschlussklemme

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

10.887 kg

ABB Anschluss-N/N POXV6010, 60 × 10 mm, 1000 A, XLV. Kupfer-N/N-Anschlusstück (60 × 10 mm) für 1000 A im ABB-XLV-System, ermöglicht die niederohmige N-Leiter-Querverbindung in horizontalen Sammelschienensystemen.