Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Anschl PE_PE 30x10 2000A IL POIPE3010

ABB
kopierenkopieren
ABB - Anschl PE_PE 30x10 2000A IL POIPE3010

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ005808B0000

  • Bussystem KNX - Nein

  • Bussystem LON - Nein

  • Bussystem Powernet - Nein

  • Andere Bussysteme - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646875044

Sonepar Artikelnummer

121260768

Hersteller Artikelnummer

1STQ005808B0000

Hersteller Typ

POIPE3010

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ005808B0000

Bussystem KNX:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Ausführung:

Anschlussklemme

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

8.310 kg

ABB Anschluss-PE/PE POIPE3010, 30 × 10 mm, 2000 A, IL. Kupfer-PE/PE-Anschlusstück (30 × 10 mm) für 2000 A im ABB-IL-System, für die niederohmige Schutzleiterverbindung zwischen Schienensegmenten.