Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Anschl PE_PE 30x10 2000A IL POIPE3010A

ABB
kopierenkopieren
ABB - Anschl PE_PE 30x10 2000A IL POIPE3010A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ002994M0000

  • Bussystem KNX - Nein

  • Bussystem LON - Nein

  • Bussystem Powernet - Nein

  • Andere Bussysteme - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646892300

Sonepar Artikelnummer

121262071

Hersteller Artikelnummer

1STQ002994M0000

Hersteller Typ

POIPE3010A

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ002994M0000

Bussystem KNX:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Ausführung:

Anschlussklemme

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.001 kg

ABB PE/PE-Anschlussstück POIPE3010A, 30 × 10 mm, 2000 A, IL. A-Variante, Kupfer-Anschlussstück für die PE-Sammelschienen-Verbindung (30 × 10 mm, 2000 A) im ABB-ILV/ILH-System, normgerechte Schutzleiterverbindung für hohe Nennströme.