Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Anschl T7/E1.2W 4P P2 T600 PJWT7E116026A

ABB
kopierenkopieren
ABB - Anschl T7/E1.2W 4P P2 T600 PJWT7E116026A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ002353M0000

  • Bussystem KNX - Nein

  • Bussystem LON - Nein

  • Bussystem Powernet - Nein

  • Andere Bussysteme - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646885609

Sonepar Artikelnummer

121261781

Hersteller Artikelnummer

1STQ002353M0000

Hersteller Typ

PJWT7E116026A

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ002353M0000

Bussystem KNX:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Ausführung:

Anschlussklemme

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

28.496 kg

ABB Kupfer-Anschlussstück PJWT7E116026A, T7/E1.2W, 4-polig, Platte 2, Schranktiefe 600 mm, A-Variante. Vierpoliges Anschlussstück für T7/E1.2W-Leistungsschalter in anbauseitiger Position (4P, Platte 2, T 600 mm), sichere 4-polige Kupferverbindung zur Horizontalsammelschiene.