Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Anschl XT5A 4P 630A P3 T800 PJWX560138

ABB
kopierenkopieren
ABB - Anschl XT5A 4P 630A P3 T800 PJWX560138

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ007300B0000

  • Bussystem KNX - Nein

  • Bussystem LON - Nein

  • Bussystem Powernet - Nein

  • Andere Bussysteme - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646910318

Sonepar Artikelnummer

121262005

Hersteller Artikelnummer

1STQ007300B0000

Hersteller Typ

PJWX560138

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ007300B0000

Bussystem KNX:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Ausführung:

Anschlussklemme

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

16.736 kg

ABB Kupfer-Anschlussstück PJWX560138, XT5A, 4-polig, 630 A, Platte 3, Schranktiefe 800 mm. Kupfer-Anschlussstück für ABB-XT5A-Leistungsschalter (4P, 630 A) in anbauseitiger Position an der Horizontalsammelschiene (T 800 mm, Platte 3).