Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Anschl XT5F 4P 400A P3 T600 PJFX504136

ABB
kopierenkopieren
ABB - Anschl XT5F 4P 400A P3 T600 PJFX504136

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ007187B0000

  • Bussystem KNX - Nein

  • Bussystem LON - Nein

  • Bussystem Powernet - Nein

  • Andere Bussysteme - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646911292

Sonepar Artikelnummer

121261921

Hersteller Artikelnummer

1STQ007187B0000

Hersteller Typ

PJFX504136

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ007187B0000

Bussystem KNX:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Ausführung:

Anschlussklemme

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

8.350 kg

ABB Kupfer-Anschlussstück PJFX504136, XT5F, 4P-polig, 400 A, Platte 3, Schranktiefe 600 mm. Massives Kupfer-Anschlussstück für die normgerechte Verbindung zwischen dem ABB-XT5F-Leistungsschalter (4PP, 400 A) und der Horizontalsammelschiene (T 600 mm, Platte 3).