Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Anschl XT5F 4P 630A P3 T800 PJFX563138

ABB
kopierenkopieren
ABB - Anschl XT5F 4P 630A P3 T800 PJFX563138

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ007285B0000

  • Bussystem KNX - Nein

  • Bussystem LON - Nein

  • Bussystem Powernet - Nein

  • Andere Bussysteme - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646910165

Sonepar Artikelnummer

121261930

Hersteller Artikelnummer

1STQ007285B0000

Hersteller Typ

PJFX563138

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ007285B0000

Bussystem KNX:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Ausführung:

Anschlussklemme

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

16.614 kg

ABB Kupfer-Anschlussstück PJFX563138, XT5F, 4P-polig, 630 A, Platte 3, Schranktiefe 800 mm. Massives Kupfer-Anschlussstück für die normgerechte Verbindung zwischen dem ABB-XT5F-Leistungsschalter (4PP, 630 A) und der Horizontalsammelschiene (T 800 mm, Platte 3).