ABB - Anschlusskabel HLS-Sichautomat S800 Motorantrieb 3m Länge inkl 10poliger Stecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CCS800900R0541
Max. Anzahl steuerbarer Geräte - 1
Lernfähig - Nein
Vorprogrammiert - Nein
Höhe - 300 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7612271412869
Sonepar Artikelnummer
121218981
Hersteller Artikelnummer
2CCS800900R0541
Hersteller Typ
S800-RSU-CP
Hersteller Artikel Nr.:
2CCS800900R0541
Max. Anzahl steuerbarer Geräte:
1
Lernfähig:
Nein
Vorprogrammiert:
Nein
Höhe:
300 mm
Breite:
6 mm
Tiefe:
10 mm
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.350 kg


