ABB - Anschlussklemme 6-25 mm2 Pin 15x6mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CDL200000R2515
Sammelschienenbreite - 17 mm
Geeignet für - sonstige
Max. Leiterquerschnitt - 25 mm²
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie - 80 A
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016779656474
Sonepar Artikelnummer
120451446
Hersteller Artikelnummer
2CDL200000R2515
Hersteller Typ
AST25/15Q
Hersteller Artikel Nr.:
2CDL200000R2515
Sammelschienenbreite:
17 mm
Geeignet für:
sonstige
Max. Leiterquerschnitt:
25 mm²
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:
80 A
Geeignet für Rundleiteranschluss:
Ja
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
Nein
Geeignet für Bandleiteranschluss:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.011 kg


