ABB - Anschlussklemme 6-50 mm2 Pin 32x6mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CDL200000R5032
Sammelschienenbreite - 17 mm
Geeignet für - sonstige
Max. Leiterquerschnitt - 50 mm²
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie - 80 A
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016779656528
Sonepar Artikelnummer
120451449
Hersteller Artikelnummer
2CDL200000R5032
Hersteller Typ
AST50/32Q
Hersteller Artikel Nr.:
2CDL200000R5032
Sammelschienenbreite:
17 mm
Geeignet für:
sonstige
Max. Leiterquerschnitt:
50 mm²
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:
80 A
Geeignet für Rundleiteranschluss:
Ja
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
Nein
Geeignet für Bandleiteranschluss:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.022 kg


