ABB - Anschlussklemme Kompaktbaureihe DS301C SN201 S200C

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CDL200003R2525
Länge - 38.9 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85369010
Gewicht - 0.014 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4053546143133
Sonepar Artikelnummer
121391547
Hersteller Artikelnummer
2CDL200003R2525
Hersteller Typ
AST 25/25 QIR
Hersteller Artikel Nr.:
2CDL200003R2525
Länge:
38.9 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.014 kg
Anschlussklemme für Geräte der Kompaktbaureihen FI/LS DS301C, SN201/S200C. Der maximale Anschlussquerschnitt der Klemme beträgt 25mm². Die Anschlussleitung kann sowohl links-, als auch rechtsseitig in die Klemme eingeführt werden. Der Anschlusspin wird durch die Aussparungen der Phasenschiene PSc durchgeführt.


