ABB - Anschlussklemme ZK83P50 (VPE=50) ZK83P50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX062433R9999
Sammelschienendicke - 5 .. 10 mm
Sammelschienenbreite - 12 mm
Geeignet für - sonstige
Breite der Klemme - 29.2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617624332
Sonepar Artikelnummer
121307676
Hersteller Artikelnummer
2CPX062433R9999
Hersteller Typ
ZK83P50
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX062433R9999
Sammelschienendicke:
5 .. 10 mm
Sammelschienenbreite:
12 mm
Geeignet für:
sonstige
Breite der Klemme:
29.2 mm
Geeignet für Rundleiteranschluss:
Ja
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
Nein
Geeignet für Bandleiteranschluss:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
2.770 kg


