ABB - Anschlussstützpunkt für LS + FI Links- und Rechtsanbau am Gerät

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CCS500900R0151
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 0 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7612270100958
Sonepar Artikelnummer
120754954
Hersteller Artikelnummer
2CCS500900R0151
Hersteller Typ
AS400 Anschluss-Stützpunkt
Hersteller Artikel Nr.:
2CCS500900R0151
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
0 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Montageart:
sonstige
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Fassung:
ohne
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.045 kg


