ABB - ANTRIEBSWELLE OXP6/10x250

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SCA022491R6950
Länge - 250 mm
Querschnitt-Höhe - 10 mm
Querschnitt-Breite - 10 mm
Herkunftsland - FI
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6417019155319
Sonepar Artikelnummer
120756469
Hersteller Artikelnummer
1SCA022491R6950
Hersteller Typ
OXP6/10X250
Hersteller Artikel Nr.:
1SCA022491R6950
Länge:
250 mm
Querschnitt-Höhe:
10 mm
Querschnitt-Breite:
10 mm
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
84831095
Gewicht:
0.077 kg


