ABB - AR.OB.PLAT.MIT FL.1000 T600 PTAF1060

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ008775B0000
Breite - 600 mm
Höhe - 20 mm
Tiefe - 1000 mm
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646954220
Sonepar Artikelnummer
121262283
Hersteller Artikelnummer
1STQ008775B0000
Hersteller Typ
PTAF1060
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ008775B0000
Breite:
600 mm
Höhe:
20 mm
Tiefe:
1000 mm
Farbe:
sonstige
Geeignet für Dachbeplankung:
Ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
RAL-Nummer:
7035
Mit Entlüftung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
9.135 kg


