ABB - AR.OB.PLAT.MIT FL.1350T800 PTAF1380

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ008799B0000
Breite - 800 mm
Höhe - 20 mm
Tiefe - 1350 mm
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646954466
Sonepar Artikelnummer
121262299
Hersteller Artikelnummer
1STQ008799B0000
Hersteller Typ
PTAF1380
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ008799B0000
Breite:
800 mm
Höhe:
20 mm
Tiefe:
1350 mm
Farbe:
sonstige
Geeignet für Dachbeplankung:
Ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
RAL-Nummer:
7035
Mit Entlüftung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
19.335 kg


