ABB - AR.UNT. PLAT.MIT FL.400 T600 PBAF4060

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ008781B0000
Breite - 310 mm
Höhe - 35 mm
Tiefe - 510 mm
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646954282
Sonepar Artikelnummer
121264124
Hersteller Artikelnummer
1STQ008781B0000
Hersteller Typ
PBAF4060
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ008781B0000
Breite:
310 mm
Höhe:
35 mm
Tiefe:
510 mm
Farbe:
sonstige
Geeignet für Dachbeplankung:
Ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
RAL-Nummer:
7035
Mit Entlüftung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
2.800 kg


