Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - AR.UNT. PLAT.MIT FL.400 T600 PBAF4060A

ABB
kopierenkopieren
ABB - AR.UNT. PLAT.MIT FL.400 T600 PBAF4060A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ004054M0000

  • Breite - 310 mm

  • Höhe - 35 mm

  • Tiefe - 510 mm

  • Farbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646949103

Sonepar Artikelnummer

121264125

Hersteller Artikelnummer

1STQ004054M0000

Hersteller Typ

PBAF4060A

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ004054M0000

Breite:

310 mm

Höhe:

35 mm

Tiefe:

510 mm

Farbe:

sonstige

Geeignet für Dachbeplankung:

Ja

Geeignet für Bodenbeplankung:

Nein

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

RAL-Nummer:

7035

Mit Entlüftung:

Nein

Geeignet für Außeneinsatz:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

2.669 kg

ABB Belüftetes Bodenblech mit Flansch PBAF4060A, Schrankbreite 400 mm, Schranktiefe 600 mm, A-Variante. Belüftetes unteres Bodenblech (AR.UNT.) mit Flanschausschnitt für ABB-Schaltschränke (B 400 × T 600 mm), Belüftungsperforierung für Naturkonvektionskühlung von unten, Flanschausschnitt für normgerechte Kabeleinführung.