ABB - AR.UNT. PLAT.MIT FL.400T800 PBAF4080A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ004080M0000
Breite - 310 mm
Höhe - 35 mm
Tiefe - 710 mm
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646949363
Sonepar Artikelnummer
121264127
Hersteller Artikelnummer
1STQ004080M0000
Hersteller Typ
PBAF4080A
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ004080M0000
Breite:
310 mm
Höhe:
35 mm
Tiefe:
710 mm
Farbe:
sonstige
Geeignet für Dachbeplankung:
Ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
RAL-Nummer:
7035
Mit Entlüftung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
4.770 kg


