Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

ABB - Arbeitsstromauslöser 110 - 220VDC bzw 110 - 415VAC

ABB
kopierenkopieren
ABB - Arbeitsstromauslöser 110 - 220VDC bzw 110 - 415VAC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CDS200909R0002

  • Gerätemontage - Leitungsschutzschalter

  • Funktion - Arbeitsstromauslöser

  • Anzahl der Fehlersignalschalter - 0

  • Mit Autotest für Fehlerstromfunktion - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4016779571005

Sonepar Artikelnummer

120341561

Hersteller Artikelnummer

2CDS200909R0002

Hersteller Typ

S2C-A2

Hersteller Artikel Nr.:

2CDS200909R0002

Gerätemontage:

Leitungsschutzschalter

Funktion:

Arbeitsstromauslöser

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.133 kg

Zur Fernauslösung (Abschaltung) des Sicherungsautomaten, mit Selbstunterbrechung innerhalb 10 ms. Geeignet für Sicherungsautomaten der Baureihe S200, FI/LS-Kombinationen DS200 (DDA200 + S200) und Lasttrennschalter der Baureihe SD200. Der Arbeitsstromauslöser besitzt eine Relais-Spule mit einem integrierten Kontakt, der nach Auslösung z.B. des Sicherungsautomaten die Spule von der Betätigungsspannung trennt, es fließt daher auch bei dauernd anliegender Betätigungsspannung kein weiterer Strom.