Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Arbeitsstromauslöser 110-250 DC V

ABB
kopierenkopieren
ABB - Arbeitsstromauslöser 110-250 DC V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CDS200982R0012

  • Gerätemontage - Schütz/Relais

  • Breite in Teilungseinheiten - 1

  • Funktion - Arbeitsstromauslöser

  • Anzahl der Fehlersignalschalter - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4053546116908

Sonepar Artikelnummer

121301646

Hersteller Artikelnummer

2CDS200982R0012

Hersteller Typ

ETL-2

Hersteller Artikel Nr.:

2CDS200982R0012

Gerätemontage:

Schütz/Relais

Breite in Teilungseinheiten:

1

Funktion:

Arbeitsstromauslöser

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Spannungsart:

AC/DC

Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.062 kg

Arbeitsstromauslöser 110 bis 415V AC/DC für EN60, EN100, EN250, DN100 und FN, Montage auf der rechten Seite