Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

ABB - Arbeitsstromauslöser 110…415 V AC/ 110…250 V DC

ABB
kopierenkopieren
ABB - Arbeitsstromauslöser 110…415 V AC/ 110…250 V DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CDS200982R0002

  • Gerätemontage - Schütz/Relais

  • Breite in Teilungseinheiten - 1

  • Funktion - Arbeitsstromauslöser

  • Anzahl der Fehlersignalschalter - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4053546116663

Sonepar Artikelnummer

121301648

Hersteller Artikelnummer

2CDS200982R0002

Hersteller Typ

S3C-A2

Hersteller Artikel Nr.:

2CDS200982R0002

Gerätemontage:

Schütz/Relais

Breite in Teilungseinheiten:

1

Funktion:

Arbeitsstromauslöser

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Spannungsart:

AC/DC

Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.062 kg

Zur Fernauslösung (Abschaltung) des Hauptgerätes, mit Selbstunterbrechung innerhalb 10 ms, bei Anlegen einer Spannung. Geeignet für die Baureihen der Sicherungsautomaten (MCBs) S200, S300P, FIs (RCCBs) F200 A bis 100 A, F200 F, F200 B bis 63 A, FI/LS-Schalter (RCBOs) DS201, FI/LS-Kombinationen (RCBOs) DS200 (DDA200 + S200), DS250N-UC, AFDD S-ARC1, DS-ARC1, Lasttrennschalter SD 200. Kann mit LS (MCBs) SN201 und FI/LS (RCBOs) DS203NC über das Kopplungsmodul/Hilfskontakt SN201-IH verwendet werden.Arbeitsstromauslöser verwenden eine Spule wie LS (MCBs) zum Auslösen. Um einen Arbeitsstromauslöser auszulösen, muss die richtige Spannung gewählt und sichergestellt werden, dass das entsprechende Ibmax (wie im Datenblatt/ Bedienungsanleitung angegeben) von der verwendeten Stromversorgung bereitgestellt wird. Wenn die Stromversorgung höhere Ströme liefern kann, reduziert der Arbeitsstromauslöser den Strom aufgrund seines Innenwiderstandes auf Ibmax.Sobald der Arbeitsstromauslöser ausgelöst hat, ist der Kontakt im Inneren geöffnet – der Stromkreis ist getrennt, auch wenn der Arbeitsstromauslöser noch eingeschaltet ist. Der Freiauslösemechanismus des Arbeitsstromauslösers ermöglicht einen Neustart des Hauptschutzgeräts erst, wenn der Arbeitsstromauslöser kein externes Auslösesignal mehr erhält.