Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Arbeitsstromauslöser 110 - 415V nach UL489

ABB
kopierenkopieren
ABB - Arbeitsstromauslöser 110 - 415V nach UL489

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CDS200908R0002

  • Gerätemontage - Leitungsschutzschalter

  • Funktion - Arbeitsstromauslöser

  • Anzahl der Fehlersignalschalter - 0

  • Mit Autotest für Fehlerstromfunktion - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4016779644730

Sonepar Artikelnummer

120341456

Hersteller Artikelnummer

2CDS200908R0002

Hersteller Typ

S2C-A2U

Hersteller Artikel Nr.:

2CDS200908R0002

Gerätemontage:

Leitungsschutzschalter

Funktion:

Arbeitsstromauslöser

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.133 kg

Zur Fernauslösung (Abschaltung) des Sicherungsautomaten. Der Arbeitsstromauslöser besitzt eine Relais-Spule mit einem integrierten Kontakt, der nach Auslösung des Sicherungsautomaten die Spule von der Betätigungsspannung trennt, es fließt daher auch bei dauernd anliegender Betätigungsspannung kein weiterer Strom. Zur Kombination mit UL489 Geräten zugelassen.