ABB - Arbeitsstromauslöser für Hochleistungs-Sicherungsautomat Baureihe S800 130VAC/DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CCS800900R0221
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 48 .. 130 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 48 .. 130 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 48 .. 130 V
Geeignet für Leistungsschalter - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7612271208349
Sonepar Artikelnummer
121219766
Hersteller Artikelnummer
2CCS800900R0221
Hersteller Typ
S800-SOR130, 48-130V AC/DC
Hersteller Artikel Nr.:
2CCS800900R0221
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
48 .. 130 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
48 .. 130 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
48 .. 130 V
Geeignet für Leistungsschalter:
Ja
Geeignet für Lastschalter:
Nein
Geeignet für Motorschutzschalter:
Nein
Geeignet für Überlastrelais:
Ja
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.150 kg


