ABB - Arbeitsstromauslöser für Hochleistungs-Sicherungsautomat Baureihe S800 400VAC/DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CCS800900R0231
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 220 .. 400 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 220 .. 400 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 220 .. 400 V
Geeignet für Leistungsschalter - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7612271208356
Sonepar Artikelnummer
121219767
Hersteller Artikelnummer
2CCS800900R0231
Hersteller Typ
S800-SOR400, 220-400V AC/DC
Hersteller Artikel Nr.:
2CCS800900R0231
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
220 .. 400 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
220 .. 400 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
220 .. 400 V
Geeignet für Leistungsschalter:
Ja
Geeignet für Lastschalter:
Nein
Geeignet für Motorschutzschalter:
Nein
Geeignet für Überlastrelais:
Ja
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.150 kg


