ABB - ARC FDIU 2A3A V COM.H700T300 PPVT7531

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ001918C0000
Ausführung - Befestigungssatz
Breite - 312 mm
Höhe - 30 mm
Tiefe - 686 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646980717
Sonepar Artikelnummer
121264594
Hersteller Artikelnummer
1STQ001918C0000
Hersteller Typ
PPVT7531
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ001918C0000
Ausführung:
Befestigungssatz
Breite:
312 mm
Höhe:
30 mm
Tiefe:
686 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
4.777 kg


